Outil de finition droit neutre similaire à DIN 4955, HSS E, Carré corps: 20mm

Réf.: 296500 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré corps (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Overall length 160 mm
Shank form square
Cutting direction neutral
Holder form straight
Machining method external turning
Standard DIN 4955
Shank width 20 mm
Shank height 20 mm
Tool material HSS-E
Coating uncoated
Type of product delete( ) Turning tool

Identification et classification

Référence article 296500 20
EAN / GTIN 4045197189615
Réf. fabricant 296500 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les dimensions brasées.

Utilisation:

Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.
HSS/E − Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.