Jeu de cintreuses hydrauliques 10-22 mm en L-BOXX 136

Réf.: 2963531
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2963531
EAN / GTIN 4017981012454
Réf. fabricant 2963531

Description

Description:

Dimensions de 10 à 22 mm Ø à 90°
Pour les tubes en cuivre doux EN 1057 jusqu'à 22 mm (également isolés thermiquement), les tubes composites multicouches jusqu'à 20 mm et les tubes en acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394) jusqu'à 18 x 1,5 mm
Avec 7 moules de cintrage pour les tubes de Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 et 22 mm et les contre-supports correspondants
Un entraînement hydraulique pour une faible consommation d'énergie
Avec coupe-tube n° 2250 3
Livraison en GEDORE L-BOXX® 136 N° 1100 L
Dimensions : L 442 x P 357 x H 151 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires