• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Outils à aléser à droite similaire à DIN 4973 (ISO 8), P20/K25, Carré corps: 25mm

Réf.: 296325 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré corps (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Type de queue carrée
Référence fabricant Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8)
Diamètre d’alésage min. 43 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage tournage intérieur
Norme DIN 4973
Largueur queue 25 mm
Hauteur de queue 25 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Type de produit delete( ) Outils de tour
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 296325 25
EAN / GTIN 4045197518545
Réf. fabricant 296325 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carbure − Corps en acier avec résistance de 700 − 800 N/mm2 et surface d’appui fraisée et plane. Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant. La face de dépouille des plaquettes est toujours rectifiée avec précision. Tous les outils sont livrés avec arêtes vives. Pour augmenter la résistance de l’arête de coupe, on peut rajouter un brise-copeaux à l’aide d’une meule au carbure de bore. La taille du brise-copeaux dépendra des conditions de travail. Pour les ébauches et les coupes interrompues, il est indispensable d’ajouter un brise-copeaux.
Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de l'acier et de la fonte.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).