Chariot emboîtable

Réf.: 2962
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plate-forme

Identification et classification

Référence article 2962
EAN / GTIN 4017976029627
Réf. fabricant 2962
Article hors catalogue L90080 952
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Chariot C+C (chariot de magasin de bricolage ou chariot de supermarché) - construction en tubes d’acier, revêtement par poudre, surface de chargement avec plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes. Chariots emboîtables, permettant un gain de place de 75 %.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 700
  • Hauteur de plateau (mm): 310
  • Longueur totale (mm): 1212
  • Largeur totale (mm): 843
  • Hauteur totale (mm): 1004
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40