{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Couleur | bleu | |
| Décors | Hêtre | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 1 | |
| Avec plateau | oui | |
| Hauteur bord | 12 mm | |
| Matériau plateau | panneau dérivé du bois | |
| Largeur plateau | 800 mm | |
| Profondeur plateau | 1 200 mm | |
| Charge admissible plateau supérieur | 80 | |
| Largeur utile | 800 mm | |
| Hauteur utile | 1 200 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | acier profilé; construction en tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 300 | |
| Largeur totale | 811 mm | |
| Profondeur totale | 1 371 mm | |
| Hauteur totale | 830 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 2946 | |
| EAN / GTIN | 4017976229461 | |
| Réf. fabricant | 2946 | |
| Article hors catalogue | L90070 208 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |