Porte-outils pour plaquettes réversibles à rayons, Hauteur de queue h: 16mm

Réf.: 294500 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Fraisage de rayons: en poussant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Fraisage de rayons en poussant
Plaquette adaptée 294510
b 16 mm
Dmin 20 mm
L4 30 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis pour plaquettes 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 294500 16
EAN / GTIN 4062406706524
Réf. fabricant 294500 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

Adapté(s) pour:

Plaquettes réversibles à rayons 294510 et 216841.

Remarque(s):

Dmin correspond au diamètre intérieur minimum de la pièce pour éviter toute collision.