Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique ⌀ d = 16 mm, TiN, Carré: 3mm

Réf.: 293056 3
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
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil forme carrée
Tolérance + 0,07 bis + 0,1 mm
Nuance de coupe Carbure
Diamètre de pré-perçage 3,06 mm
Ouverture de clé métrique SW 3 mm
Revêtement TiN
Diamètre extérieur D 16
Longueur totale L 40 mm
Longueur de profil tmax 5 mm
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293056 3
EAN / GTIN 4045197947093
Réf. fabricant 293056 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 − 293079.

Remarque(s):

La fabrication de profils carrés > 9 mm est recommandée uniquement dans les matériaux faciles à usiner (enlèvement de matière plus important).
  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.