{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Profil | Torx Plus® | |
| Tolérance | +0,005 bis +0,02 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Diamètre de pré-perçage | 3,3 mm | |
| Profil Torx® | 20IP | |
| Revêtement | TiN | |
| Référence fabricant | Profilräumeinsatz innen Torx Plus® | |
| Diamètre extérieur D | 8 | |
| Longueur totale L | 18 mm | |
| Longueur de profil tmax | 3,5 mm | |
| Diamètre extérieur brochage Torx® | 3,8 mm | |
| Type de produit | outil de rainurage et de mortaisage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 293015 IP20 | |
| EAN / GTIN | 4062406396596 | |
| Réf. fabricant | 293015 IP20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |