Positionneurs, pour ⌀ support: 12mm

Réf.: 293000 12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ support (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Langlochbreite B 12 mm
für Halter-Durchmesser 12 mm
Type de produit Positionneurs
Diamètre alésage D 26 mm

Identification et classification

Référence article 293000 12
EAN / GTIN 4062406181291
Réf. fabricant 293000 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Warning:

Utilisation normale
  • L’appareil est conçu pour des mouvements d’oscillation orientée en position, en association avec l’accessoire approprié.
  • Positionner l’insert oscillant comme désiré et le verrouiller en place.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Il n’existe aucune information concernant un mauvais usage raisonnablement prévisible de cet appareil.