Segment de caractères Hauteur écriture 2 mm, Caractère: Z

Réf.: 291954 Z
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Caractère Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit poinçon à frapper
Symbole Z
Hauteur police 2 mm
Limitation de profondeur de frappe non
Emballage En vrac
Nombre de poinçons 1 pc.

Identification et classification

Référence article 291954 Z
EAN / GTIN 4030741641541
Réf. fabricant 85001818
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Système élastique à segments interchangeables. Flexible avec tige adaptable.

Avantage(s):

Marquage possible jusqu’au collet.

Adapté(s) pour:

Outil de marquage 291930 et 291935.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur commande sous le code article 291990_Box.

Attention:

Tenir compte de la correspondance entre outils et segments.

Remarque(s):

Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.
Rouleau de ⌀ 30 mm: Possibilité de monter au moins 17 segments.
Rouleau de ⌀ 50 mm: Possibilité de monter au moins 29 segments.