Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Segment de caractères Hauteur écriture 3 mm, Caractère: N

Réf.: 291912 N

Sélectionnez la variante et la quantité

Caractère Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 291912 N
Réf. fabricant 82002312
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Système élastique à segments interchangeables.

Adapté(s) pour:

Outil de marquage 291900.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

Remarque(s):

Possibilité de monter au moins 26 segments.
Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.