Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Assortiment d'outils de marquage, universel, Carré: 25mm

Réf.: 291900 25

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 291900 25
Réf. fabricant 31002687
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Système de réarmement par ressorts à segments interchangeables.

Adapté(s) pour:

Segments interchangeables 291910 – 291912 et jeux de caractères 291905 – 291907.

Livraison:

Outil de marquage avec carré 16, adaptateur pour carrés 20 et 25, segment initial et final.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

Remarque(s):

Composants de l’assortiment et autres modèles disponibles sur demande.
Possibilité de monter au moins 26 segments.
Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.