Bench grinding wheel 175x20x32 mm 89A60M5AV217 steel/hss

Réf.: 2916
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 2916
EAN / GTIN 9003170029162
Réf. fabricant 2916
Article hors catalogue L50140 790
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque est utilisé de préférence pour le meulage et l’affûtage d’aciers sensibles à la température et d’outils HSS. L’utilisation de corindon supérieur produit un meulage particulièrement froid afin de ne pas soumettre la pièce à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de bagues de réduction est déjà inclus dans l’emballage et peut également être commandé ultérieurement.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier, HSS.
  • Spécification : 89A 60 M5A V217
  • Dimensions (D x T x H): 175 x 20 x 32 mm
  • Diamètre: 175 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Outil pour: Touret à meuler

Avantage(s):

  • Meulage à froid
  • Fonctionnement très silencieux
  • Empilable

Utilisation:

  • Pour le meulage et l’affûtage d’aciers sensibles à la température et d’outils en acier rapide.