{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nominal diameter D | 35 mm | |
| Cutting direction | right-hand | |
| Gauge length LA | 153 mm | |
| Usable length LN | 75 mm | |
| Adjustment range min. | -0.05 mm | |
| Adjustment range max. | 0.1 mm | |
| Roughness value Rz | 1 µm | |
| Number of rolls | 6 pcs. | |
| Type of product | smooth rolling tool holder | |
| Content | single part |
| Référence article | 291562 35 | |
| EAN / GTIN | 4060491001029 | |
| Réf. fabricant | G1.3-035.00-3-075-MK3 | |
| Fabricant/personne responsable | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |