{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | porte-outil de brunissage | |
| Nombre de rouleaux | 8 pc. | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Diamètre nominal D | 47 mm | |
| Longueur de col LA | 163 mm | |
| Longueur utile LN | 162 mm | |
| Plage de réglage min. | -0,05 mm | |
| Plage de réglage max. | 0,1 mm | |
| Valeur de rugosité Rz | 1 µm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 291556 47 | |
| EAN / GTIN | 4060491000701 | |
| Réf. fabricant | G1.3-047.00-3-U-ZS25 | |
| Fabricant/personne responsable | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |