{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de tige fixation | PSC80 | |
Sens de la coupe | à gauche et à droite | |
Longueur de col LA | 196 mm | |
Déport pointes f | 44 mm | |
Force de laminage maximum | 8 kN | |
⌀ rouleau | 14 mm | |
Type de produit | Outil de brunissage |
Référence article | 291515 PSC80 | |
EAN / GTIN | 4060491000169 | |
Réf. fabricant | EG14-2-CAPTOC8-R02.00 |