Molette PM 20X8/1,5 mm

Réf.: 290186 20X8/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas 1,5
Type de molette BL 45°
Pour norme DIN 82
Type d'outils PM
Diamètre de molette d1 20 mm
Largeur de molette b 8 mm
Diamètre de perçage de molette d2 6 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290186 20X8/1,5
EAN / GTIN 4030741184215
Réf. fabricant 41009011

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
35
Acier < 500 N/mm²
P
60
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.
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
    ⌀ molette d1 × largeur molette l / pas (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier