Chariot caisse en tôle

Réf.: 2832
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariots

Identification et classification

Référence article 2832
EAN / GTIN 4017976028323
Réf. fabricant 2832
Article hors catalogue L90080 887
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Fond en tôle d’acier, revêtement époxy. Construction en cornières d’acier. Parois en tôle d’acier galvanisée, collées. Avec couvercle monobloc, relevable par vérins pneumatiques. Œillets pour cadenas. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, 200 x 40 mm, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes. Livraison démontée. Hauteur utile: 816 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Longueur de la surface utile (mm): 1000
Largeur de la surface utile (mm): 700
Hauteur de plateau (mm): 806
Longueur totale (mm): 1150
Largeur totale (mm): 730
Hauteur totale (mm): 1113
Bandage: TPE
Taille des roues (mm): 200 × 40