Servante 300 kg

Réf.: 2754
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots dessertes

Identification et classification

Référence article 2754
EAN / GTIN 4017976227542
Réf. fabricant 2754
Article hors catalogue L90070 277
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot léger en tube d’acier et profilé d’acier soudé, revêtement époxy bleu brillant RAL 5007. Construction vissée. 3 tablettes en bois, surface effet hêtre, posées dans un cadre en acier avec rebord de 12 mm de haut. Poignée de poussée en position haute. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes. Charge maximale sur la surface de chargement supérieure et centrale : 80 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 700
  • Hauteurs des plateaux (mm): 200, 510, 820
  • Longueur totale (mm): 1136
  • Largeur totale (mm): 711
  • Hauteur totale (mm): 1039
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32