Plaquette pour gorges Rayon complet 4 mm

Réf.: 275009 4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4 mm
Condition de coupe Continue
Nuance HB9035
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition; Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 275009 4
EAN / GTIN 4062406598495

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
50
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010274026.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :