Porte-plaquettes en Y Vario Plus Eco, Gauche, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 274541 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Clé système oui
Profondeur coupe max. tmax 45 mm
Longueur totale L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Plaquette adaptée 273665 – 273786
Vis de serrage 279815 9
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 274541 3
EAN / GTIN 4067263112457
Réf. fabricant 274541 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour le tronçonnage d’arbres d’un diamètre maximum de 90 mm.

Adapté(s) pour:

Porte-outils Vario Plus Eco 274531; 274501; 274502.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).
Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout