• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Porte-plaquettes convexe Vario Plus Eco pour carottage, Gauche, Plage de ⌀ d’incision D1 / D2: 26/41mm

Réf.: 274521 26/41
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ d’incision D1 / D2 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série Vario Plus Eco
Profondeur de coupe max. 22 mm
Diamètre de gorge min. 26 mm
Diamètre de gorge max. 41 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Sommaire pièce unique
Type de produit Porte-plaquettes
Largeur de gorge 4 mm
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 274521 26/41
EAN / GTIN 4067263962175
Réf. fabricant 274521 26/41
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 274500274503, 274530, 274531.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout