{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Largeur de gorge w | 2 mm | |
| Distance pointes-centre L3 | 1,7 mm | |
| Longueur totale L | 64 mm | |
| Profondeur coupe max. tmax | 15 mm | |
| Avance f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Revêtement | TiAlN-PVD | |
| Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
| Référence article | 274063 8/12 | |
| EAN / GTIN | 4067263558743 | |
| Réf. fabricant | 274063 8/12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |