Porte-plaquettes Medium pour carottage, à gauche, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 17/30mm

Réf.: 274026 17/30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Clé système: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 17 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 30 mm
Type d'utilisation à gauche
Clé système oui
Largeur de gorge w 4 mm
Profondeur coupe max. tmax 14 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 274026 17/30
EAN / GTIN 4062406095147
Réf. fabricant 274026 17/30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275000275015.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 1-3 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.