Porte-plaquettes Medium pour carottage 44/60 mm

Réf.: 274016 44/60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 44 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 60 mm
Type d'utilisation à gauche
Clé système oui
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 16 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274016 44/60
EAN / GTIN 4067263021711

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275000275015.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes