• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plaquette de rainurage, HB7010, Largeur de gorge w: 1,15mm

Réf.: 273665 1,15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    39,07 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    32,56 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Epaisseur plaquette 1,15 mm
Type de plaquette neutre
Rayon d’angle, à droite 0 mm
Rayon d’angle, à gauche 0 mm
Largeur de gorge 1,15 mm
Nuance de coupe Carbure
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité K
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité K
Groupe d’usinage K (fonte); P (acier)
Revêtement AlTiN
Nuance HB7010
Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Norme DIN 471; DIN 472
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); fonte grise (K)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Condition de coupe continuité
Poids 2 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 273665 1,15
EAN / GTIN 4045197719218
Réf. fabricant 273665 1,15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Avec bloc porte-lames pour largeur de plaquette 3 mm.

Remarque(s):

Les porte-plaquettes doivent être réusinés en fonction de la largeur de gorge.