porte-outil filetage int. 120/16 mm

Réf.: 272171 120/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
⌀ queue DS 20 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 24 mm
Déport L3 13,4 mm
Longueur totale L 180 mm
Largeur de collet L4 20 mm
Vis pour plaquette 279810 2
Sous-plaquette 1,5° 272620 1,5
Vis pour sous-plaquette 279824 1
Applications Gorges intérieures radiales
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272171 120/16
EAN / GTIN 4045197430700

Description

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript