• A surcharge was added to this item price.

Plaquette à semi-profil 30° int., gauche, HB7010, Pas: 3mm

Réf.: 270884 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,66 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    19,71 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Épaisseur de la plaque de coupe S 3,44 mm
Longueur de la plaquette de coupe L 16,5 mm
Exécution de la plaquette Gauche
rayon d’angle, à droite R 0,15 mm
rayon d’angle, à gauche R 0,25 mm
angle de pointe 30 degré
Code ISO HOG-RIRI1616XX
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage HOG
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7010
Revêtement PVD
Nuance HB7010
Epaisseur de plaquette T 3,44 mm
type de produit plaquette de filetage
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 3 pc.
Sens d’utilisation Gauche
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance H
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Brise-copeaux non
Poids 3 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 270884 3
EAN / GTIN 4045197368300
Réf. fabricant 270884 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec