Outil de rainurage à droite simturn AX 5,2/2 mm

Réf.: 270607 5,2/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AEKPX800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 5,2 mm
Longueur utile 10,2 mm
⌀ D 5 mm
Arrosage interne non
f 2,45 mm
Profondeur gorge max. tmax 1 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270607 5,2/2
EAN / GTIN 2050002066250
Réf. fabricant A05.0200.10.52GR X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Sans rayon d’angle (angle vif).
Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier