Outil d’alésage à droite CBN simturn AX 5,2 mm

Réf.: 270583 5,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AHAXCBN8
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 5,2 mm
Longueur utile 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,2 mm
f 2,45 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,26 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270583 5,2
EAN / GTIN 2050002066007
Réf. fabricant A05.1825.20.52.20YUR CBN8

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
H
90
Continue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8