Porte-outils simturn AX D = 4 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 12mm

Réf.: 270537 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d'alésage d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Référence fabricant simturn AX Klemmhalter; AE0X
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02002415; ZYL01202315
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 0160 mm; 0040 mm; 0120 mm
Type d’attachement tenon; tenon
Classe de tolérance de barre g6
Diamètre de queue 16 mm; 4 mm; 12 mm
Longueur de queue 56 mm; 12 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 16 mm
Type de queue ronde
Diamètre de queue 16 mm
Largeur fonctionnelle 19 mm
Longueur de l’arête de coupe 11 mm; 11 mm
Type de porte-outils forme droite (G)
Procédé d’usinage Tournage réalisation de gorges, intérieur
Interface interface 1; interface 2
Longueur de col 14 mm
Longueur utile 70 mm
Longueur fonctionnelle 54 mm
Poids 85 g
Sens de la coupe neutre
Supports de données sans support de données
Type de produit Porte-outils
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 270537 12
EAN / GTIN 2050002065147
Réf. fabricant A04.0012
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Utilisation:

Pour toutes les applications standard.