Micro-outil de gorges frontales extérieures, à droite 6,2/1,5 mm

Réf.: 270350 6,2/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ min. Dmin 6,2 mm
Longueur de col L1 15 mm
Queue ⌀ d 6 mm
Distance pointes-centre L3 2,95 mm
Profondeur coupe max. tmax 3 mm
Rayon R 0,1 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270350 6,2/1,5
EAN / GTIN 4045197467126

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200270204.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :