{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale | 68,8 mm | |
| Type de queue | ronde | |
| Série | Micro | |
| Référence fabricant | Micro-Ausdreheinsatz innen links | |
| Largeur fonctionnelle | -1,93 mm | |
| Profondeur de coupe, max. | 0,3 mm | |
| Longueur tête | 28,4 mm | |
| Angle d’attaque | 8 degré | |
| Angle de pointe | 62,96 degré | |
| Rayon de coupe | 0,15 | |
| Distance centre-pointe | 1,95 | |
| Diamètre d’alésage min. | 3,93 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à gauche | |
| Procédé d’usinage | tournage intérieur | |
| Diamètre de tige | 4 mm | |
| Type de produit | Outils de tour |
| Référence article | 270248 4,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466402 | |
| Réf. fabricant | 270248 4,2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |