Barre d'alésage, acier 16/07 mm

Réf.: 269987 16/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16Q SDUCR/L07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 19 mm
Déport L3 10 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Longueur de tête L1 28 mm
Longueur totale L 180 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 269987 16/07
EAN / GTIN 4067263787037

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes
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
    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier