Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

WOHX 060302 à droite BK6425

Réf.: 268898 BK6425

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOHX 060302 R
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance BK6425
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Angle de coupe 12 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268898 BK6425
Réf. fabricant W00 34420.026425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière