• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Lame interchangeable PZ2 x 175 mm

Réf.: 26889

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 26889
EAN / GTIN 4010995268893
Réf. fabricant 26889
Article hors catalogue L60110 75
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.
  • Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
  • Pointe de lame DIN ISO 8764-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Valeur de couple max (Nm): 5.5 Nm
  • Diamètre Lame six pans (mm): 4 mm
  • Longueur totale (mm): 175 mm
  • Longueur lame visible (mm): 42 mm
  • avec pile / accumulateur: Non