Barre d’alésage, carbure, Gauche, Porte-à-faux / Plaquette: 85/06mm

Réf.: 268736 85/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / Plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E10K SGLCR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée GCCT 06020.
⌀ pré-perçage min. Dmin 13,54 mm
Déport L3 8,15 mm
Hauteur de serrage L2 9,5 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 11
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268736 85/06
EAN / GTIN 4045197545893
Réf. fabricant 268736 85/06