{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 109 mm | |
| Longueur utile L1 | 40,5 mm | |
| Longueur de col A | 53 mm | |
| Diamètre de queue DS | 25 mm | |
| Arrosage interne | oui, à 5 bars | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL02502215 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0250 mm | |
| Longueur queue LS | 56 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Type de queue | ronde | |
| Diamètre corps Ds | 25 mm | |
| Forme de la tête | ronde | |
| Longueur tête L1 | 39,8 mm | |
| Diamètre de corps décalé D | 32 mm | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 9 mm | |
| Longueur de desserrage | 53,7 mm | |
| Diamètre d’alésage min. D1 | 18 mm | |
| Longueur de l’arête de coupe | 9 mm | |
| Angle d’attaque κ | 91 degré | |
| Angle de pointe | 88 degré | |
| Angle d’inclinaison | 0 degré | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | -7 degré | |
| Procédé d’usinage | tournage extérieur et intérieur | |
| Interface | interface 1 | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0,33 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | 0 mm | |
| Poids | 290 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 268467 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197470164 | |
| Réf. fabricant | 268467 18 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |