{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 93 mm | |
| Longueur utile L1 | 36 mm | |
| Longueur de col A | 43 mm | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL02001015 | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Dimensions de l’attachement | 0200 | |
| Longueur queue LS | 50 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -11 mm | |
| Type de queue | ronde | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Angle d’attaque κ | 90 degré | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Désignation de la plaquette | ZCMX080304 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 93 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 3 750 min-1 | |
| Poids | 2 g | |
| Sens de la coupe | coupe à gauche | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | elargissement (BAB); perçage dans la masse (BVB); surfaçage (SPL) | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 268409 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406273002 | |
| Réf. fabricant | 268409 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |