{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VCGW 160412 FN | |
Nuance | MKD | |
Possibilité de réaffûtage | oui | |
Type d'outils | MKD | |
Revêtement | non revêtu | |
Condition de coupe | Continue | |
Type d'arête de coupe | NS | |
Prof. coupe ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Avance f | 0,005 mm/tr - 0,04 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 1 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 266004 NS | |
EAN / GTIN | 4062406096328 |