{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | DCMW11T304S01035MET | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large B | 9,525 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 11,628 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 11,6 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,525 mm | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 55 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Code ISO | DCMW 11T304 | |
| Exécution brise-copeaux | MET | |
| Nuance de coupe | BN | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs) | |
| Groupe d’applications d’outillage | H05-H15 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | KBN25M | |
| Revêtement | Megacoat Nano | |
| Nuance | KBN25M | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | DCMW 11T304 | |
| Désignation de la plaquette | DCMW 11T304 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 5 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 265688 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664529223 | |
| Réf. fabricant | TBZ02126 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |