Jeu de burins plats, perforateurs avec poignée

Réf.: 263GPB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre d’outils 4
Sommaire Set
Type de produit burin
Exécution tête trempées
Dureté de pointe maximale en HRC 43
Surface sans traitement
Poids total 900 g

Identification et classification

Référence article 263GPB
EAN / GTIN 3148519884364
Réf. fabricant 263GPB
Article hors catalogue L60130 10698
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Tige longue
  • Tête de frappe trempée à 43 HRc
  • Tige trempée à 58 HRc

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 0,900

Livraison:

  • Burin plat: 15 - 20 - 25 mm
  • Burin en croix: 10 mm
  • Tige à amortissement des chocs
  • Support de rangement inclus