BURIN GAINE - LONGUEUR 200MM

Réf.: 263.G20
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 263.G20
EAN / GTIN 3148511616413
Réf. fabricant 263.G20
Article hors catalogue L60130 177
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Burin plat de mécanicien
  • dureté du tranchant = 57 - 60 HRc
  • dureté de la tête de frappe = 36 - 44 HRc
  • angle du tranchant: 60

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 200
  • [g]: 305
  • [kg]: 0,305
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
Connectez-vous