BURIN GAINE - LONGUEUR 190MM

Réf.: 263.G19
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 263.G19
EAN / GTIN 3148511616406
Réf. fabricant 263.G19
Article hors catalogue L60130 176
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Burin plat de mécanicien
  • dureté du tranchant = 57 - 60 HRc
  • dureté de la tête de frappe = 36 - 44 HRc
  • angle du tranchant: 60

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 190
  • [g]: 165
  • [kg]: 0,165