Barre d’alésage, carbure 12/07 mm

Réf.: 261368 12/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E12K SVXCR/L07
Angle d'attaque κ 113 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 15,5 mm
Déport L3 9 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Profondeur utile T 3 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 125 mm
Longueur de col L1 96 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261368 12/07
EAN / GTIN 4062406285784

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript