Barre d’alésage HSS AH.. SVJCR 142°, pour plaquettes VC.., droite

Réf.: 261330 16/11
Remise
250,85 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type de queue: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type de queue HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH16M SVJCR/L11
Angle d'attaque κ 142 degré
Plaquette adaptée VC.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 22 mm
Déport L3 4,6 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Largeur de collet L4 11,6 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 261330 16/11
EAN / GTIN 4045197653956
Réf. fabricant 261330 16/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous