Barre d’alésage, acier 25/16 mm

Réf.: 261130 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R SVQBR/L16
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Plaquette adaptée VB.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261130 25/16
EAN / GTIN 4045197653659

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript