Barre d’alésage, acier 40/16 mm

Réf.: 260935 40/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 40 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A40T STFCR/L16
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 16T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 49 mm
Déport L3 27 mm
Hauteur de serrage L2 39 mm
Longueur de tête L1 37,5 mm
Longueur totale L 300 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 7
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260935 40/16
EAN / GTIN 4045197656087

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier