SCMT 09T308 HB725-1

Réf.: 260763 HB725-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,43 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,69 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 245 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SCMT 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB725-1
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux UM1
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 250 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260763 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765743

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier