Porte-outils à vis 25/08 mm

Réf.: 260607 25/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SRGCR/L 2525M08
Plaquette adaptée RC.T 0803
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 19,8 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 29
Angle d'attaque κ 30 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260607 25/08
EAN / GTIN 4062406059514

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier